光学測定器 :「配管内カメラ」の検索結果
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番217-8946
幅(mm)356
高さ(mm)432
奥行(mm)635
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.6
モデルC40
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。