光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。
スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。
光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。
MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書
電源USB電源
倍率(倍)光学ズーム20~220
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI
解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)
対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)
フォーマット形式【静止画保存】JPEG
画素数350万画素
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)
充電時間3時間
ディスプレイ3.5インチ
画素数350万画素
取扱説明書あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。