光学測定器 :「ケーブル 測定 器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ = 20 mカメラケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro カメラ延長ケーブル. RS Pro 20 m カメラケーブル、カメラヘッド付きプローブ、カメラ、内視鏡などの検査装置向けに設計
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 3 m延長ケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro 検査用延長ケーブル. RS Pro 3 m 延長ケーブルは、プローブ、カメラ、内視鏡などの検査装置と使用するために使用します。このケーブルの付いたカメラはありません。
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 検査カメラ用ケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro検査カメラ5.5 mmアクセサリ. 検査カメラの機能を大幅に高める業務用アクセサリ製品です。. 直径5.5 mm、ねじ取り付けのフック、マグネット、ミラーアタッチメント. RS品番: ; 847-8953 847-8953 確実なねじ固定 鋼線 フック: 移動、回収、又は引っ張り ミラー: 死角になるエリアを確認 マグネット: 落とし物や金属の異物を取り出し. 直径5.5 mmのカメラヘッド. RS品番: ; 847-8959 847-8959 直径が小さく、優れた柔軟性を備えているので、これまで届かなかった場所に取り付け可能 ねじ取り付け用アタッチメント用ねじ端 解像度: 640 x 480ピクセル 4つのLEDを内蔵 PE被覆及びIP67 88 cmグースネック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。