光学測定器 :「マイクロUSB L字」の検索結果
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m)1.5
ディスプレイ5インチ
先端径(Φmm)3.9
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED
付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
質量(g)400
長さ(m)3(プローブ)
使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)
保護等級IP54相当
使用電池リチウムイオン電池
解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122
視野角120°
焦点距離(mm)5~100
充電時間(時間)約3(電池1個充電時)
画面サイズ5インチ
使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)
先端径(Φmm)3.9
使用時間(時間)約3(満充電時)
防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当
ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)
曲げ角度(°)最大140
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。