3.9mm全方向先端可動式内視鏡イチネンTASCO翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!【プローブ】プローブ長さ…1.5m先端径…3.9mm曲げ角度…最大140°解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当視野角…120°焦点距離…5mm~100mmLEDライト照射…前方操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン操作レバー曲げ方向…360°使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)【モニター】画面サイズ…5インチサイズ…L151× H122 ×D43mm画面解像度…800 × 480入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)フラッシュライト…LED2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG質量…400g防水性能…IP54相当電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m)1.5ディスプレイ5インチ先端径(Φmm)3.9
3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)イチネンTASCO翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ質量(g)400長さ(m)3(プローブ)使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)保護等級IP54相当使用電池リチウムイオン電池解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122視野角120°焦点距離(mm)5~100充電時間(時間)約3(電池1個充電時)画面サイズ5インチ使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)先端径(Φmm)3.9使用時間(時間)約3(満充電時)防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)曲げ角度(°)最大140
LEDライト付フレキシブル点検鏡イチネンTASCO当日出荷
LED付き且つ、フレキシブル仕様なので、狭所や奥まった個所の点検の際に便利です。
仕様LED付き、保護ケース付き単三電池×2本(別売)長さ(mm)フレキシブルロッド:560
WOHLER先端可動型配管検査カメライチネンTASCO5日以内出荷
仕様カメラヘッドがぐるぐる動く…縦回転180°×横回転360°SDカード記録により、瞬時に動画・静止画を保存。30mカメラ・ロッド径先端カメラ径:Φ40mm、ロッド径:Φ6.5mmロッド長30m
保護スリップボールイチネンTASCO4日以内出荷から5日以内出荷
カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)イチネンTASCO5日以内出荷
30万画素の鮮明画像。
”選べる”豊富なラインアップ。
画像データの記録・呼出し。
LED光量調整可能。
画像の反転・回転。
IP57=挿入部防水構造。
セット内容SDカード記録型内視鏡本体、インターロックカメラプローブ、映像ケーブル、USBケーブル、SDカード2GB、側視ミラー、マグネットキャッチャー、フックキャッチャー、アルミケース、単3アルカリ乾電池(4本)、ACアダプター焦点距離2cm~8cm
ツインセンタリングスターイチネンTASCO5日以内出荷
前後2つのセンタリングスターが太い配管へ挿入した場合、カメラレンズが配管の中央にくるように保持します。
ヘッドプロテクターイチネンTASCO5日以内出荷
汚れた配管内部の撮影にもレンズに直接汚れが付着することを軽減し、カメラレンズを衝撃から保護します。
TA417MX用カメライチネンTASCO5日以内出荷
TA417MX用交換カメラです。
グラスファイバーロッドからカメラ部のみ取り外し交換可能です。
記録型配管用内視鏡セットイチネンTASCO5日以内出荷
先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。
内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm)(プローブ)6先端径(Φmm)(カメラ)25液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5長さ(m)(プローブ)30出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35保存方法内蔵メモリー1GB・SD光源LED照明(光源調整可能)ズームデジタル2表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転視野角(プローブ)73°焦点距離(mm)(プローブ)50~600動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)素子CMOS素子画素数300000画素マウント(三脚)1/4 -20 UNCメモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
フックキャッチャーイチネンTASCO5日以内出荷
インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。
補助器具・保護器具。
Φ10mmカメラプローブ対応器具。
カメラ先端部に取付けることにより、フック部分で異物をひっかけて取り除くことができます。
マグネットキャッチャーイチネンTASCO5日以内出荷
カメラ先端部に取付けることにより、金属片などの異物を磁石により引きつけ、取り除くことができます。
90°側視ミラーイチネンTASCO4日以内出荷
ミラーの反射で90°側面を見ることができます。