絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(709)
  • オーツカ光学(281)
  • クリアー光学(162)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(150)
  • ナリカ(150)
  • MIZAR(ミザールテック)(122)
  • ビクセン(112)
  • エッシェンバッハ(112)
  • Kenko(ケンコートキナー)(103)
  • Nikon(ニコン)(98)
  • アズワン(92)
  • カートン(78)
  • マイクロネット(77)
  • 京葉光器(LEAF)(73)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ケニス(63)
  • TRUSCO(61)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付 作業用ミラー エスコマグネット付 作業用ミラーエスコ(3件のレビュー)
4,010税込4,411
1個
当日出荷
倍率等倍材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)エスコ(2件のレビュー)
4,230税込4,653
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-30
16Φ/162mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ16Φ/162mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA724RF-1
54x89mm[290-405] サービスミラー エスコ54x89mm[290-405] サービスミラーエスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)290~385ミラー寸法(mm)54×89エスコ品番EA724EJ-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ質量(g)120段数2倍率等倍
25x50 ポケット型 サービスミラー エスコ25x50 ポケット型 サービスミラーエスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
欠品中
エスコ品番EA724CE-3
22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラーエスコ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~450ミラー寸法(mm)Φ22エスコ品番EA724CD-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ倍率等倍
(EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー エスコ(EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラーエスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA724EH-1M
54x88mm 作業用ミラー(マグネット付) エスコ54x88mm 作業用ミラー(マグネット付)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CE-5
85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)エスコ
4,730税込5,203
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-25
30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラーエスコ(1件のレビュー)
1,660税込1,826
1個
欠品中
全長(mm)115~470直径(mm)Φ30(ミラー)エスコ品番EA724CD-2材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
(EA724EG-1,-2,EK-1用) 交換用ミラー エスコ(EA724EG-1,-2,EK-1用) 交換用ミラーエスコ
785税込864
1個
当日出荷
エスコ品番EA724EG-1M
57Φ/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ57Φ/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-24
35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)エスコ
3,730税込4,103
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-23
54x89mm[425-680] サービスミラー エスコ54x89mm[425-680] サービスミラーエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)425~680ミラー寸法(mm)54×89エスコ品番EA724EJ-2材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ質量(g)120段数2倍率等倍
25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ25x50 伸縮ポケット型 サービスミラーエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495ミラー径(Φmm)25×30(楕円)エスコ品番EA724CD-3材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ倍率等倍
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。アズワン品番65-3889-05
x1.2/x1.8/x2.5/x3.3 ヘッドルーペ エスコx1.2/x1.8/x2.5/x3.3 ヘッドルーペエスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。 メガネを掛けたままでも使用できます。 LEDライト付で暗い所でも手元を明るく拡大します。交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。
仕様●倍率:1.2倍・1.8倍・2.5倍・3.5倍●レンズサイズ:100×49mm●重量:127g●レンズ:プラスチック●サイズ:240×195×55mm●電源:単4電池×2本(付属)アズワン品番65-2177-76
x2.2/x3.3 ヘッドルーペ エスコx2.2/x3.3 ヘッドルーペエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。 メガネを掛けたままでも使用できます。 着用したまま倍率の切り換えができます。
仕様●倍率:2.2倍・3.3倍●レンズサイズ:29×88mm●重量:129g●レンズ:プラスチック●サイズ:230×195×65mmアズワン品番65-2176-85
x2.0/50x40mm めがね取付け型ルーペ エスコx2.0/50x40mm めがね取付け型ルーペエスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
寸法(mm)120×24×60質量(g)20倍率(倍)2レンズサイズ(mm)50×40アズワン品番64-7913-79
x10/25mm ルーペ エスコx10/25mm ルーペエスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
エスコ品番EA756D-1
22Φ/167mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ22Φ/167mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA724RF-2
100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー エスコ100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラーエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724HB-1
22 mm ポケット型 サービスミラー エスコ22 mm ポケット型 サービスミラーエスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CE-1
交換用ミラー エスコ交換用ミラーエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
点検ミラー用交換ヘッド。対応ミラー:EA724EJ-1、EA724EJ-2。
ミラー寸法(mm)54×89
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用 エスコクランプ式アームスタンド マイクロスコープ用エスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売アズワン品番65-9276-43
x60/x400 マイクロスコープ エスコx60/x400 マイクロスコープエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡アズワン品番65-9276-44
x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコx1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)エスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6アズワン品番65-2177-80
x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付) エスコx2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)エスコ
16,400税込18,040
1個
当日出荷
アズワン品番64-7913-98
x10.0/28mm スタンドルーペ エスコx10.0/28mm スタンドルーペエスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
質量(g)101レンズ径(Φmm)28倍率(倍)10アーム寸法(mm)54ベース寸法(mm)Φ45
x60/x100  マイクロスコープ(ライト付) エスコx60/x100 マイクロスコープ(ライト付)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
エスコ品番EA755AG-1
54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製) エスコ54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RK-1
Φ95mm/370-802mm 点検ミラー(ステンレス/伸縮) エスコΦ95mm/370-802mm 点検ミラー(ステンレス/伸縮)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エスコ品番EA724GT-1
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ90mm [×2.5.×5] ハンドレンズエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式材質(レンズ)アクリル
73x100mm 下水管ミラー エスコ73x100mm 下水管ミラーエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
全長(mm)600~2000エスコ品番EA724HB質量(g)500ミラー寸法(mm)100×73材質(ミラー)ガラス材質(ポール)ファイバーグラス
30 mm ポケット型 サービスミラー エスコ30 mm ポケット型 サービスミラーエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CE-2
150m188mm 下水管ミラー エスコ150m188mm 下水管ミラーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724H
高性能レンズクリーニングペーパー エスコ高性能レンズクリーニングペーパーエスコ
560税込616
1個(50枚)
翌日出荷
入数:50枚。レーヨン単糸とパルプを独自配合によりレンズに優しい柔らかさを実現。表面にはクレープ加工を施し、より汚れや塵の拭き取り性能を強化しました。高性能レンズ洗浄液(EA759G-22)と一緒にご使用になれば、より優れた拭取り効果が得られます。
材質レーヨン、パルプシートサイズ(mm)100×80
点検ミラー (伸縮柄) エスコ点検ミラー (伸縮柄)エスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
ミラー裏面は耐腐食性ステンレス製。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。ステンレスハンドル。目視しにくい場所の点検に。ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能。
材質ミラー受部:ステンレス全長(mm)266~746、折りたたみ時:165質量(g)100ハンドル径(Φmm)15倍率等倍ミラー径(Φmm)Φ82材質(ミラー)ガラス材質(シャフト)ステンレス
LED伸縮サービスミラーセット エスコLED伸縮サービスミラーセットエスコ
6,650税込7,315
1セット
翌日出荷
セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
双眼鏡 (ズーム) エスコ双眼鏡 (ズーム)エスコ
16,400税込18,040
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112質量(g)340径(Φmm)【瞳】1.55~0.28倍率18~100倍視界【1000m先】26.2~8.75対物レンズ有効径(mm)28合焦距離最短6m明るさ2.42~0.08アイレリーフ(mm)11.5~6実視界(°)1.5~0.5
光学測定器