光学測定器 :「ドア センサー 安全」の検索結果
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
仕様●倍率:1~3倍●対物レンズ径:16mm●サイズ:63×53×119●重量:274g●電源:リチウムイオン充電池●充電時間:約2時間(リチウムイオン充電池使用)●付属品:クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ●防水性能:IP67●デジタルズーム:3倍●データ保存:MicroSDカード 最大256GB使用可能●静止画:1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時)●動画:720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算)●ファインダー:有機ELマイクロディスプレイ●暗視感度1.8倍
アズワン品番65-9276-58
1個
¥246,000
税込¥270,600
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。