台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-25
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
アズワン品番65-9276-49
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス
付属品清掃キット、収納ケース、説明書
質量(g)248
電源DC in 5V 1A, USBタイプC
使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5
光源フロント5LED
視野角90°
充電時間(時間)約2
プローブ長(mm)1m
保管温度範囲(℃)-10~60
アズワン品番64-7913-54
作業温度範囲(℃)-10~60
伝送距離(m)0~10 (通常空間)
防水性IP67
材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
¥139,200
税込¥153,120
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。