1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス 寸法(mm)約Φ32×105(H) 質量(g)104 電源USB 2.0 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約20~220 光源白色LED球8灯 その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。 最小目盛(mm)0.0001 露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 アズワン品番65-2177-37
1個
66,600 税込73,260
翌日出荷