7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ双眼鏡
ケース、ネックストラップ、接眼キャップ付。倍率10倍で、小型・軽量の操作性に優れたコンパクトタイプの双眼鏡です。大型のピントリングを採用したことで、ピント合わせの操作性が向上。ボディには、カーボンファイバー入りのプラスティックを使用し、軽量かつ耐久性に優れています。手になじみやすいデザインなので、安定したホールド感が得られます。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現しました。クリックストップ機構の視度調整機構を搭載。
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷

付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112 質量(g)340 径(Φmm)【瞳】1.55~0.28 倍率18~100倍 視界【1000m先】26.2~8.75 対物レンズ有効径(mm)28 合焦距離最短6m 明るさ2.42~0.08 アイレリーフ(mm)11.5~6 実視界(°)1.5~0.5
1個(1個)
17,200 税込18,920
翌日出荷

付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。
寸法(mm)103×117 質量(g)405(電池を除く) 径(Φmm)【射出瞳】2.5 電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)56~75 対物レンズ有効径(mm)25 合焦距離最短3m 明るさ6.3 アイレリーフ(mm)14 実視界(°)5.4
1個(1個)
135,100 税込148,610
8日以内出荷

PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。 携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。 雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。 アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。 軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付 アズワン品番67-4719-41
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

抜けのいいクリアな視界と高い防水性能を備えた10倍双眼鏡。すべてのレンズとプリズムに透過率の高いフルマルチコート。使用場面を選ばずオールマイティーに使用できます。長時間の観測でも疲れにくい、ハイアイポイント設計、ツイストアップ設計。防水(JIS保護等級6相当)
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.3m●実視界:5.6°●明るさ:6.3●サイズ(mm):119×50×109●重量:350g●付属品:ケース、ストラップ●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●1000m先の視界:98m●見掛視界:52.1°●コーティング:フルマルチコート アズワン品番65-3889-42
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

仕様レンズコート:マルチコート 付属品ケース、ストラップ 寸法(mm)115(W)49(D)×96(H) 質量(g)260 倍率(倍)10~30 最短合焦距離2.5m(10倍時) 対物レンズ有効径(mm)21 防塵防水性能なし 1000m先の視野(m)56~28 明るさ4.4~0.5 ひとみ径(Φmm)2.1~0.7 アイレリーフ(mm)12~7.5 実視界(°)3.2~1.6
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)118×142×69 質量(g)約430(電池別) 電源リチウム電池 CR123A ×1 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式 アズワン品番64-7914-08 明るさ4 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)5.3(1000mにおける視界93m)
1個
77,500 税込85,250
翌日出荷