光学測定器 :「水のう」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜けのいいクリアな視界と高い防水性能を備えた10倍双眼鏡。すべてのレンズとプリズムに透過率の高いフルマルチコート。使用場面を選ばずオールマイティーに使用できます。長時間の観測でも疲れにくい、ハイアイポイント設計、ツイストアップ設計。防水(JIS保護等級6相当)
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.3m●実視界:5.6°●明るさ:6.3●サイズ(mm):119×50×109●重量:350g●付属品:ケース、ストラップ●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●1000m先の視界:98m●見掛視界:52.1°●コーティング:フルマルチコート アズワン品番65-3889-42
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mm アズワン品番67-4725-61
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

1台ほか
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様レンズコート:マルチコート 付属品ケース、ストラップ 寸法(mm)115(W)49(D)×96(H) 質量(g)260 倍率(倍)10~30 最短合焦距離2.5m(10倍時) 対物レンズ有効径(mm)21 防塵防水性能なし 1000m先の視野(m)56~28 明るさ4.4~0.5 ひとみ径(Φmm)2.1~0.7 アイレリーフ(mm)12~7.5 実視界(°)3.2~1.6
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

1本
49,400 税込54,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に適しています。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:メイン/3~5cm サイド/1~5cm●適合品番:EA750FS-10B アズワン品番65-9276-38
1本
36,200 税込39,820
翌日出荷

ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g アズワン品番65-9276-39
1本
76,800 税込84,480
翌日出荷

マリンスポーツから船舶における他船・障害物のワッチまで。圧倒的な明るさ。荒れた海原でもタフな完全防水。正真正銘"海"仕様。
仕様●倍率:7倍●対物レンズ径:50mm●最短合焦距離:7.3m●実視界:6°●明るさ:49●サイズ(mm):185×173mm×65●重量:1063g●付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:42°●アイレリーフ:27mm●1000m先の視界幅:104m●ひとみ径:7mm●防水性能:完全防水IPX7 アズワン品番65-9276-54
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm 付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー 寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75 質量(kg)1.2(電池含) 電源単3電池×4本(付属) ケーブル長(m)5 精度(%)±0.1 光源LEDライト(10段階調整) 防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯ 付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー 寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70 質量(g)510(電池含) 電源単3電池×4本(付属) ケーブル長(m)1.5 光源LEDライト(5段階切替) 防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

。フルマルチコートレンズ。ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。アルミハードフレームの専用ケース&ミニ三脚付属。
仕様●倍率:15~45倍●対物レンズ径:50mm●全長(mm):358●最短合焦距離:10m●実視界:2.9°~1.4°●明るさ:10.9~1.2●重量:850g●付属品:アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:43.5~63●アイレリーフ:18.1mm●1000m先の視界幅:50m~25m●ひとみ径:3.3mm~1.1mm●防水性能:100%完全防水●100%完全防水●アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース付属 アズワン品番65-9276-56
1台
66,900 税込73,590
翌日出荷

先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース アズワン品番65-3889-07
1台
61,900 税込68,090
翌日出荷

サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
仕様●倍率:1~3倍●対物レンズ径:16mm●サイズ:63×53×119●重量:274g●電源:リチウムイオン充電池●充電時間:約2時間(リチウムイオン充電池使用)●付属品:クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ●防水性能:IP67●デジタルズーム:3倍●データ保存:MicroSDカード 最大256GB使用可能●静止画:1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時)●動画:720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算)●ファインダー:有機ELマイクロディスプレイ●暗視感度1.8倍 アズワン品番65-9276-58
1個
246,000 税込270,600
8日以内出荷

最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付 アズワン品番65-5669-95
1個
43,400 税込47,740
8日以内出荷

2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) アズワン品番65-9276-35
1セット
96,000 税込105,600
翌日出荷