付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112
質量(g)340
径(Φmm)【瞳】1.55~0.28
倍率18~100倍
視界【1000m先】26.2~8.75
対物レンズ有効径(mm)28
合焦距離最短6m
明るさ2.42~0.08
アイレリーフ(mm)11.5~6
実視界(°)1.5~0.5
1個(1個)
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。