光学測定器 :「角度 測定」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6 アズワン品番65-2177-80
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g アズワン品番65-9276-39
1本
76,800 税込84,480
翌日出荷

机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売 アズワン品番65-9276-43
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷

指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス 全長(mm)96 ホワイト 質量(g)14 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)46
1個
945 税込1,040
翌日出荷

「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス 付属品清掃キット、収納ケース、説明書 質量(g)248 電源DC in 5V 1A, USBタイプC 使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5 光源フロント5LED 視野角90° 充電時間(時間)約2 プローブ長(mm)1m 保管温度範囲(℃)-10~60 アズワン品番64-7913-54 作業温度範囲(℃)-10~60 伝送距離(m)0~10 (通常空間) 防水性IP67 材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
139,200 税込153,120
翌日出荷