光学測定器 :「重量 測定器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6 アズワン品番65-2177-80
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112 質量(g)340 径(Φmm)【瞳】1.55~0.28 倍率18~100倍 視界【1000m先】26.2~8.75 対物レンズ有効径(mm)28 合焦距離最短6m 明るさ2.42~0.08 アイレリーフ(mm)11.5~6 実視界(°)1.5~0.5
1個(1個)
17,200 税込18,920
翌日出荷

1台ほか
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm アズワン品番65-3889-31
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷


後ろにマジックテープがついており調整可能なツバ付きフード
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-25
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。スタンドの高さは自由自在。洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ100mm●全高:223mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:147g アズワン品番65-9276-47
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる
仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm アズワン品番65-3889-37
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。
仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cm アズワン品番65-3889-15
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-29
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール アズワン品番65-9276-49
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。 アズワン品番65-3889-05
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 アズワン品番65-9276-44
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付 アズワン品番65-5669-95
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g アズワン品番65-9276-39
1本
76,800 税込84,480
翌日出荷

付属品:ケース、ストラップ
仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8° アズワン品番65-3889-40
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) アズワン品番65-9276-35
1セット
96,000 税込105,600
翌日出荷

机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売 アズワン品番65-9276-43
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷

PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。 携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。 雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。 アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。 軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付 アズワン品番67-4719-41
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。 メガネを掛けたままでも使用できます。 着用したまま倍率の切り換えができます。
仕様●倍率:2.2倍・3.3倍●レンズサイズ:29×88mm●重量:129g●レンズ:プラスチック●サイズ:230×195×65mm アズワン品番65-2176-85
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mm アズワン品番67-4725-61
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース アズワン品番65-3889-07
1台
61,900 税込68,090
翌日出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。 メガネを掛けたままでも使用できます。 LEDライト付で暗い所でも手元を明るく拡大します。交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。
仕様●倍率:1.2倍・1.8倍・2.5倍・3.5倍●レンズサイズ:100×49mm●重量:127g●レンズ:プラスチック●サイズ:240×195×55mm●電源:単4電池×2本(付属) アズワン品番65-2177-76
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

ガラスレンズ ソフトケース、レンズ拭き付
仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:70mm●本体サイズ:Φ930×450mm●重量(g):180●光源:LED●電源:CR2016×2個(付属) アズワン品番65-2177-38
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
仕様●倍率:1~3倍●対物レンズ径:16mm●サイズ:63×53×119●重量:274g●電源:リチウムイオン充電池●充電時間:約2時間(リチウムイオン充電池使用)●付属品:クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ●防水性能:IP67●デジタルズーム:3倍●データ保存:MicroSDカード 最大256GB使用可能●静止画:1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時)●動画:720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算)●ファインダー:有機ELマイクロディスプレイ●暗視感度1.8倍 アズワン品番65-9276-58
1個
246,000 税込270,600
8日以内出荷