光学測定器 :「12用」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ、レンズクロス 材質ABS樹脂、ラバー、光学ガラスレンズ 寸法(mm)134(W)×43(D)×120(H) 質量(g)275 倍率(倍)12 最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)32 1000m先の視野(m)96 明るさ6.25 実視界(°)5.5
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

倍率12倍 仕様光学式手ブレ補正機構搭載 付属品ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップ サイズ127×174×70(H)mm 電源単3形乾電池×2本(別売) 最短合焦距離6m
1個
126,100 税込138,710
翌日出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ75、全長:195 質量(g)約118(本体のみ) 電源単4電池×3本 倍率(倍)3/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-84
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210 質量(g)約158 電源単4電池×3本 倍率(倍)2.5/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-85
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180 質量(g)約61 電源単4電池×3本 倍率(倍)3.5/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-83
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

倍率4.5倍 ・2枚重ね時:約8倍 ・3枚重ね時:約12倍 仕様高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 質量(g)53 レンズ径(Φmm)36mm 収納時寸法(mm)61×46×26mm
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。
寸法(mm)103×117 質量(g)405(電池を除く) 径(Φmm)【射出瞳】2.5 電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)56~75 対物レンズ有効径(mm)25 合焦距離最短3m 明るさ6.3 アイレリーフ(mm)14 実視界(°)5.4
1個(1個)
135,100 税込148,610
8日以内出荷

1個
2,250 税込2,475
当日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

仕様レンズコート:マルチコート 付属品ケース、ストラップ 寸法(mm)115(W)49(D)×96(H) 質量(g)260 倍率(倍)10~30 最短合焦距離2.5m(10倍時) 対物レンズ有効径(mm)21 防塵防水性能なし 1000m先の視野(m)56~28 明るさ4.4~0.5 ひとみ径(Φmm)2.1~0.7 アイレリーフ(mm)12~7.5 実視界(°)3.2~1.6
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付
仕様●倍率:8倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm) アズワン品番65-2177-52
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる
仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm アズワン品番65-3889-37
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

材質アクリルレンズ 全長(mm)250 電源単4電池×3本(付属) レンズ径(Φmm)105×60 倍率(倍)2 光源LED球 アズワン品番64-7913-88 折りたたみ寸法(mm)140×22×115
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

付属品ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース 電源バッテリー 連続使用時間(時間)7 充電時間(時間)3
1個
28,400 税込31,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-25
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド 寸法(mm)130×103×29H 質量(g)200 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4) 接続方式USB センサー500万画素 CMOSセンサー 連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時) ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG) 充電時間(時間)約3.5 アズワン品番65-2177-88 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
39,000 税込42,900
8日以内出荷