真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
全長(mm)200
電源単2電池×2本(付属)
レンズ径(Φmm)50
倍率(倍)3.5
光源LED球×2個
アズワン品番64-2259-28
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-29
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-25
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
全長(mm)180
電源単2電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)30
倍率(倍)10
光源LED球
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
全長(mm)184
電源単2電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)30
倍率(倍)7
光源LED球
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
アズワン品番65-3889-31
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂
全長(mm)225
電源単4電池×1(別売)
倍率(倍)2
光源LED球
材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済
アズワン品番64-7913-71
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂
全長(mm)211
電源単4電池×1(別売)
倍率(倍)2.5
光源LED球
材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済
アズワン品番64-7913-70
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。ナイロン二重で粘りのある強靭さ
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)
質量(g)109
電源単4形乾電池3本
倍率(倍)2.5
アーム長さ(mm)最大170
光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)
ベース寸法(mm)95×67×38
アズワン品番64-7913-97
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
材質本体、レンズ:プラスチック
寸法(mm)Φ117×240
質量(g)118(電池含む)
電源単4電池2本(付属)
レンズ径(Φmm)110
倍率(倍)2/4
光源LED球
アズワン品番64-7913-82
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質アクリルレンズ
寸法(mm)レンズ:Φ75、全長:195
質量(g)約118(本体のみ)
電源単4電池×3本
倍率(倍)3/12
光源LED球
アズワン品番64-7913-84
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます
電源単4電池×3本(付属)
本体寸法(mm)110×50
倍率(倍)5
光源LED球
レンズサイズ(mm)40×35
アズワン品番64-2259-24
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質アクリルレンズ
寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180
質量(g)約61
電源単4電池×3本
倍率(倍)3.5/12
光源LED球
アズワン品番64-7913-83
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
仕様●型番:1565-12●光源:LED球●電源:単3電池×3本(付属)●倍率:2.8倍●レンズサイズ:75×100●サイズ(W×D×H)mm:100×100×105●重量(g):245●材質:PXM光学樹脂レンズ●目とレンズの適正距離:20cm●大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ
アズワン品番65-3889-22
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
全長(mm)165
電源単4電池×3本(付属)
倍率(倍)2
光源LED球×2個
レンズサイズ(mm)160×25
アズワン品番64-2259-27
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
寸法(mm)75×70×40
質量(g)27
倍率(倍)1.5・2.5・3.5
レンズサイズ(mm)75×30
使用電池LR1130×3個(付属)
アズワン品番64-7913-80
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
材質アクリルレンズ
寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210
質量(g)約158
電源単4電池×3本
倍率(倍)2.5/12
光源LED球
アズワン品番64-7913-85
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍)
仕様樹脂レンズ
サイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。)
電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属)
レンズ径(Φmm)23mm
光源白色LED球
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質アクリルレンズ
全長(mm)150~180
質量(g)約70(電池含まず)
電源単4電池×3本(付属)
レンズ径(Φmm)65・50・37
倍率(倍)2.5・5・8
光源LED球
アズワン品番64-7913-86
1個
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
材質アクリルレンズ
全長(mm)250
電源単4電池×3本(付属)
レンズ径(Φmm)105×60
倍率(倍)2
光源LED球
アズワン品番64-7913-88
折りたたみ寸法(mm)140×22×115
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
LEDライト付で暗い所でも手元を明るく拡大します。交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。
仕様●倍率:1.2倍・1.8倍・2.5倍・3.5倍●レンズサイズ:100×49mm●重量:127g●レンズ:プラスチック●サイズ:240×195×55mm●電源:単4電池×2本(付属)
アズワン品番65-2177-76
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース
アズワン品番65-3889-07
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌日出荷
0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍
仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
サイズ190×66×62mm
質量(g)257
電源単2電池2本(別売)
レンズ径(Φmm)50mm
光源LED球
材質(レンズ)ガラス
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm
付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー
寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75
質量(kg)1.2(電池含)
電源単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)5
精度(%)±0.1
光源LEDライト(10段階調整)
防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯
付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー
寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70
質量(g)510(電池含)
電源単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)1.5
光源LEDライト(5段階切替)
防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。