光学測定器 :「iphone 顕微鏡」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷