光学測定器 :「m32 1.5」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42 使用温度範囲(℃)0~+60 先端側視ミラー、(可動範囲)180° 電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAh ケーブル長(m)1 最小曲げ半径(mm)70 機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0 記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応) 照明高輝度白色LED(光量調整可能) 解像度854×480ピクセル 保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下 防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部) 充電時間(時間)(バッテリー)2.5 撮像素子CMOSセンサー 画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶 画素数90万画素 使用湿度範囲(%RH)15~85
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)