光学測定器 :「ダクト点検」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。
用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。 付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプター トラスコ品番261-3575 幅(mm)350 高さ(mm)176 奥行(mm)463 電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz) 電圧(V)100 電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz) ケーブル長(m)30(有効長28) 適合管径(Φmm)Φ30~Φ110 ヘッド径(Φmm)28 ディスプレイ7インチ バッテリー容量(Ah)0.4 ケーブル径(Φmm)6.6
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷