光学測定器 :「アーム式拡大鏡」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。
大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。
ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。
倍率(倍)2
寸法(mm)(レンズ)143
付属品20W丸型蛍光スリム管16mm×1個
トラスコ品番308-3608
質量(kg)2.2
消費電力(W)20
電源AC100V
クランプ幅(mm)55
アーム長さ(mm)水平1150 垂直950
使用電球20Wスリム管
アズワン品番2-185-02
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED付拡大鏡 クランプ式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)95
トラスコ品番408-4594
材質レンズ:アクリルガラス
質量(g)593
消費電力(W)11
電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)
クランプ幅(mm)65
アーム長さ(mm)310
光源LED×12個
照明小型LED16球
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。