ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 。録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 。落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 。LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 。水がかかってもOK!(IP64) 。USB充電式。※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!
使用温度範囲0~35℃
対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。
対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等<small>※3</small>
使用時間60~100分(LED点灯状態による)
充電時間約100分
使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh
通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
電池寿命充放電 約500回
保管温度範囲(℃)-20~45
関連資料(13.23MB)
通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし)
アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)
取扱説明書(3.79MB)
カメラ仕様720p HD画質
IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式
材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール
質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1
長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)
本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82
本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35
対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降
使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh
通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42
竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本
関連資料(0.26MB)
通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n
防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可
取扱説明書(3.79MB)
伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)
カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
500mmロングフレキジョイント
用途みるサーチミニを自由な角度で扱える!
材質SS・SPC
寸法(mm)Φ9×500
ねじ1/4-20UNC
関連資料(1.55MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に!
M5 角度調節ヘッド(DLC-KSM)にポール(DLC-AP18)がセット
材質PC/Brass、アルミ
寸法(cm)収納時:80、伸長時:190
関連資料(1.13MB)
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!
仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)
セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1
材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル
質量(g)36
使用温度範囲(℃)0~35
本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)
対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降
対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等
使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)
メモリー内蔵:8GB
使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh
解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p
電池寿命充放電 約500回
充電時間(分)約80
録画時間最長連続30分
保管温度(℃)-20~45
関連資料(3.35MB)
通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)
防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません
取扱説明書(2.8MB)
通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!
材質SS・SPC
ねじ1/4-20UNC
関連資料(1.55MB)
500mmロングフレキジョイント + 強力磁石
用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!
セット内容ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)CMS-FJ50、マグネットベース(大)CMS-MB-L
材質SS・SPC
寸法(mm)ロングフレキジョイント:Φ9×500、マグネットベース(大):Φ18
ねじロングフレキジョイント:1/4-20UNC、マグネットベース(大):1/4-20UNC
関連資料(1.55MB)
取扱説明書(0.96MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
みるサーチミニWiFi(CMS-WC1)用フィッシャー取付ジョイント金具。
ケーブルの索引が「フィッシャー」の引張強度で使用可能。
ネジで固定しないので撮影画像の水平を保ち易い。
材質スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。