4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューションスマホ接続式スネークカメラ コネーク
落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング) 質量(g)約40 対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能 接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用) 有効画素数約30万画素 全長(cm)約105 保証期間ご購入日から1年間 視野角約50° 防塵防水性能IP67(カメラ部のみ) 有効長(m)ケーブル:約0.83 先端外径(Φmm)7.9
1個
3,898 税込4,288
欠品中

スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 40m
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)40 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数1920×1080 光源白色LED 15灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角115° 防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/3 CMOS 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20~
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 20m
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)20 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数1920×1080 光源白色LED 15灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角115° 防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/3 CMOS 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20~
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 30m
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)30 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数1920×1080 光源白色LED 15灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角115° 防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/3 CMOS 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20~
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷