光学測定器 :「鏡 円形」の検索結果
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。適度なハリをもったスプリングケーブルと曲がった先端部で、一般的な棒状のボアスコープではできなかった円形対象物の検査を効率化します。
セット内容電子ボアスコープ本体
寸法(mm)約35×35×170(ハンドル部のみ)
質量(g)約340
入力電圧(V)5
光源光ファイバー
解像度1280×720※カメラアプリによる
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(スプリングケーブルカメラ部のみ)
視野角約90°
防塵防水性能カメラ部 IP65相当
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.6
撮像素子1/9 CMOS
画素数92万画素
有効長(m)カメラケーブル:1
先端外径(Φmm)5
1個
¥769,800
税込¥846,780
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。