光学測定器 :「CMOS」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21 質量(g)約50 センサー1/4 インチ CMOS センサー 使用時間(分)約70 光源白色 LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 700mAh 解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240 保証期間ご購入日から6ヶ月 視野角約 45° 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約50 デジタルズーム1.8倍/2.8倍 モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ 光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スリーアールソリューションUSB接続マイクロスコープ ソコミル
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約120×33.5 質量(g)約120 対応OSWindows11/10 倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時) センサー1/6.5インチCMOSセンサー 光源白色 LED×8 解像度640×480 焦点距離(mm)0~40 ケーブル長(cm)140 静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480 動画サイズ640×480(30fps)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

スリーアールソリューションAnyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02
シンプルな機能で一般家庭での使用から業務まで幅広く使用できる超低価格内視鏡です。先端部外形8mmの細径で隙間や配管の中を2.4型のモニタで確認できます。 3R-SNAKE01の後継機です。。細径8mmのケーブルが目視できない内部の様子を映し出します。IP67の防水性能で水回りの点検が可能。シンプルな機能でコストを抑え超低価格を実現。
用途プロユーズから家庭用まで幅広くお使いいただけます。目では確認できない狭い場所や高い場所など、極細の径が奥まで入り込みモニタに映し出します。 付属品内視鏡本体、カメラアクセサリ(ホルダー2個/ミラー/マグネット/フック)、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)220×75×42 質量(g)260(※電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池x4 ケーブル長(m)1 光源白色LEDx6 解像度【カメラ】640×480(※モニタ解像度に依存)【モニタ】240×320 保証期間ご購入日から6カ月 視野角45° 焦点距離(mm)40~ 防塵・防滴(カメラケーブル部)IP67 動作温度(℃)-10~50 モニタ2.4型 使用時間(時間)6.5 先端外径(Φmm)8 ケーブル種類インターロックケーブル カメラ仕様1/9型 CMOS
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

スリーアールソリューション液晶付きデジタル顕微鏡
自在な角度で照射できるスネークライトを搭載した液晶付きデジタル顕微鏡。一体型のモニタは9.7インチの大型サイズ。3倍~75倍の倍率で観察が可能です。 ライトの角度を細かく調整できることで反射を軽減し、キズや不良の見逃しを防ぎます。
セット内容モニタ顕微鏡、ベース スネークライト、スタンド、コントローラ、リモコン、クリップ、クリップ用 ネジ、バネ、PC接続ケーブル、microSDカード(テスト用)、充電器、ベース用 固定ネジ(予備)、レンチ、取扱説明書 質量(g)ベース+スタンド:約700、モニタ顕微鏡:約500 倍率(倍)3~75 入力電圧(V)5 寸法(cm)ベース+スタンド:約18×20×32、モニタ顕微鏡:約25×24×8 光源白色LED×8, スネークライト×2 記録媒体microSDカード(最大64GB) ズーム(光学/デジタル)3倍~75倍/2倍、4倍 解像度モニタ:800×1280 使用環境温度(℃)10~60 入力電流(A)2 撮像素子1/2.9 CMOS フォーカス手動 画素数約200万画素 静止画サイズ最大4032×3024(JPG) 動画サイズ最大 1920×1080(AVI) モニターサイズ9.7インチ
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

スリーアールソリューション先端可動式内視鏡
ハンディタイプの内視鏡では最大クラスの大型5インチモニタを搭載した先端可動式内視鏡。ジョイスティック仕様で直感的な操作が可能です。先端のカメラ部は360°全方向可動、180°湾曲できるため、見えにくい裏側の様子も確認できます。価格は19万9000円と圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
セット内容先端可動式内視鏡本体、充電器、microSDカード(テスト用)、USBケーブル、取扱説明書 寸法(mm)約275×137×132 ※カメラケーブルは含まない 質量(g)約520 ケーブル長(m)約1 光源白色LED×6 記録媒体microSDカード(最大64GB) バッテリー3.7V 3000mAh 充電時間約4時間30分 ディスプレイ5 解像度モニタ:854×452 保証期間ご購入日から1年間 視野角約70° 焦点距離(mm)約20~100 撮像素子1/10 CMOS 動作温度(℃)-10~50 画像サイズ1920×1080 ※画質が上がるわけではありません。/1280×720/640×480 画素数約92万画素 モニタ5インチ 使用時間(時間)約4時 有効長(m)カメラケーブル:約1 先端外径(Φmm)6 調光方式OFF+3段階 可動範囲(°)約約180
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 40m
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)40 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数1920×1080 光源白色LED 15灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角115° 防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/3 CMOS 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20~
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

スリーアールソリューションΦ14mm 管内カメラ 10.1インチ 40m
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)40 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数648×488 光源白色LED 4灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角68° 防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/4 CMOS 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20~
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション電子ボアスコープ
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。適度なハリをもったスプリングケーブルと曲がった先端部で、一般的な棒状のボアスコープではできなかった円形対象物の検査を効率化します。
セット内容電子ボアスコープ本体 寸法(mm)約35×35×170(ハンドル部のみ) 質量(g)約340 入力電圧(V)5 光源光ファイバー 解像度1280×720※カメラアプリによる 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)-20~70(スプリングケーブルカメラ部のみ) 視野角約90° 防塵防水性能カメラ部 IP65相当 焦点距離(mm)約7~150 入力電流(A)0.6 撮像素子1/9 CMOS 画素数92万画素 有効長(m)カメラケーブル:1 先端外径(Φmm)5
1個
769,800 税込846,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション電子ボアスコープ
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。耐油性を備えているため、油が頻繁に使用される場所でもオイルの付着を気にせずに使うことができます。
セット内容電子ボアスコープ本体 寸法(mm)約35×35×370(USBケーブル含まず) 質量(g)約260 有効長(mm)挿入部:200 入力電圧(V)5 光源光ファイバー 解像度1280×720※カメラアプリによる 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ) 視野角約90° 防塵防水性能IP67相当 視野方向:0°(直視) 焦点距離(mm)約7~150 入力電流(A)0.6 撮像素子1/9 CMOS 耐油性ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油が付着しても支障なし(挿入部のみ) 画素数92万画素 先端外径(Φmm)3.9
1個
579,800 税込637,780
4日以内出荷

スリーアールソリューションボアスコープ用Cマウントカメラセット
狭く暗い場所の点検に活躍するボアスコープ専用のオプション品。Cマウントカメラ、Cマウントアダプタ、ハンディ光源のセットです。お使いのボアスコープにCマウントカメラを装着することで、内部の様子を500万画素の高画質でパソコンモニタに映し出します。パソコンのカメラアプリ等で撮影が可能になり、静止画・動画データとして保存することができます。製品ごとの管理や分析、改善等に役立ちます。※単品では使用できません。
セット内容Cマウントカメラ、ハンディ光源、充電池(18650)、18650用充電器、充電ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書 寸法(mm)約50×50×132(ケーブル除く)、【ハンディ光源】約24×24×136 質量(g)約320、【ハンディ光源】約90 対応OSWindows 7以上、Mac OSX10.6以上 有効画素数500万画素 解像度【静止画】最大2592×1944【動画】最大1920×1080 フレームレート 最大60fps(※カメラアプリによる) 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)-10~50 充電時間(時間)【ハンディ光源】約5 動作時間【ハンディ光源】約2.5時間(光量最大時)※光量は徐々に減少します 撮像素子1/2.8型 CMOS ケーブル長(cm)約240
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション先端可動式USB内視鏡
USBケーブルでお持ちのパソコンに接続するだけで観察が可能。鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。直径0.95mm/1.2mm/1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長10mまで対応。観察対象に合わせて全33種類の中から最適な内視鏡を選べます。 ※耐油機能をご希望のお客様はお問い合わせください。
セット内容先端可動式USB内視鏡本体、USB A to Aケーブル、充電用Type-Cケーブル、18650充電池、ストラップ、クリーニングクロス 寸法(mm)80×51×220(ケーブルを含まない) 質量(g)約270 入力電圧(V)5 光源LED×6灯 解像度1280×720(※カメラアプリによる) 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ) 視野角約85° 防塵防水性能挿入部 IP67相当 焦点距離(mm)約7~150 入力電流(A)0.8 撮像素子1/9 CMOS 画素数92万画素 有効長(m)カメラケーブル:約1.0 先端外径(Φmm)3.9 調光方式OFF+5段階 可動範囲(°)約170±10(※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。)
1個
429,800 税込472,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション血流ドクターオート
ハンディタイプの血流観察機器でオートフォーカス機能を搭載しているものは珍しく、従来の製品ではオートフォーカス機能が搭載していても、焦点が合いづらく遅いのが難点でした。精度が高い『高速オートフォーカス機能』が搭載されている血流観察機器は、この血流ドクターオートだけです。
セット内容血流ドクターオート 本体、アタッチメント(血流)※本体に装着、アタッチメント(標準)、アタッチメント(小径)、アタッチメント(低倍率)、USB-A/USB-Cケーブル、microUSB/USB-Cケーブル、USB-C/USB-Cケーブル、リモコン、専用ケース、取扱説明書 寸法(mm)176×29×26 質量(g)約89 電源入力:DC5V 320mA(USB供給) 倍率10~250倍(21.5型モニタ基準) 対応OSWindows11/10 Android(端末に制限あり)※Surface Proモデルはご使用いただけません 分解能0.6184μm 光源白色LED×4 ON/OFF 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出補正自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080,1280×720,720×480,640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps(1280×720,720×480,640×480)30fps カメラ仕様1/3型 CMOSセンサ
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション血流ドクター フリー
製品・施術を体験したお客さまの血流を観察することで、体への効果を可視化。指先に機器を軽くあてるだけで簡単に血流の観察ができ、体の状態をリアルタイムに伝えることができます。ワイヤレスだから持ちまわり簡単。WiFi接続対応のデジタル顕微鏡です。
セット内容600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書 寸法(mm)約Φ36×138(血流アタッチメント装着時) 質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池) 定格充電:DC5V1A、miniUSBにて 倍率600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。) 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11 b/g/n 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 露出補正自動 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)15~85、結露なきこと(防水性なし) 画素数約130万画素(1/4 CMOSセンサー) 焦点距離接写 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 バッテリー寿命充放電回数500回(平均)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

スリーアールソリューションΦ14mm 管内カメラ 10.1インチ 30m
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)30 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数648×488 光源白色LED 4灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角68° 防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/4 CMOS 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20~
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

スリーアールソリューションΦ14mm 管内カメラ 10.1インチ 20m
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)20 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数648×488 光源白色LED 4灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角68° 防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/4 CMOS 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20~
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 30m
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)30 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数1920×1080 光源白色LED 15灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角115° 防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/3 CMOS 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20~
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 20m
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)20 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数1920×1080 光源白色LED 15灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角115° 防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/3 CMOS 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20~
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷