3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューション手持ちルーペ smolia ハンディ
LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル 寸法(mm)約245×125×33 質量(g)約180 レンズ径(Φmm)約110 入力電圧(V)5 保存温度(℃)0~35 レンズ倍率約2倍/4倍 保証期間ご購入日から6カ月 材質(レンズ)PMMA 充電時間(時間)約3 入力電流(A)0.5 保存湿度(%)65以下 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)約5 点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スリーアールソリューションスマホ接続式スネークカメラ コネーク
落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング) 質量(g)約40 対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能 接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用) 有効画素数約30万画素 全長(cm)約105 保証期間ご購入日から1年間 視野角約50° 防塵防水性能IP67(カメラ部のみ) 有効長(m)ケーブル:約0.83 先端外径(Φmm)7.9
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

スリーアールソリューション首掛けルーペ smolia ヘンディ
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル 寸法(mm)約735×142×25 質量(g)約390 レンズ径(Φmm)約130 パッケージサイズ(mm)約192×204×42 入力電圧(V)5 保存温度(℃)0~35 レンズ倍率約1.8倍 保証期間ご購入日から6カ月 材質(レンズ)PMMA 充電時間(時間)約3 入力電流(A)2 保存湿度(%)65以下 明るさ(Lm)最大約132/最小約7 点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷