光学測定器 :「ファン 電池」の検索結果
高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。
発光時間調整機能付です。
発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。
小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測
測定範囲30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz)
電源単3乾電池×3本(付属)
測定方式非接触
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×191
分解能0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時)
測定精度(%)表示値の0.02(±1digit)
発光回数(fpm)30~300000
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。