530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)1.6
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP20
照射角6°
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
角型ワイドレンズ
角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。
レンズは光学ガラスレンズを使用。
オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
消費電力(W)9
光源LEDライトパネル
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。
検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。
これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。
堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)5-40
消費電力(W)9.5
平均演色評価数(Ra)90以上
クランプ幅(mm)15~60
光源白色LEDライトパネル
色温度(K)4700
照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光方式有り/100~10%
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ
ヘッド寸法(mm)324×62
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
アーム長さ(mm)380
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー
ポール高さ(mm)410
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)
ヘッド寸法(mm)Φ230
調光の可否無し
SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否なし
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)
径(Φmm)支柱:16、横棒:13
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
全高(mm)331
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
レンズマグナワイドレンズシステム
機能調光あり(100%~0%)
光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き
ベース寸法(mm)188×320
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
本体質量(kg)2.7(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
光源のLED素子を拡散しワーク表面を優しく照射します。金属や、光沢のある塗装面など眩しさを感じるワークに最適です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
消費電力(W)8
光源高輝度白色LED×7粒
防塵防水性能IP40
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)※電圧変更は不可です。
調光の可否無し
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
透過性のあるワークに有効なCL型と相性のよい偏光フィルターをセットにしました。これまで、ボックスからの照明を点灯すると透過性のあるワークに有効ではあったものの光が直接。目に入るために眩しさを感じるのも事実でした。こういった欠点を補うために、専用の偏光フィルターをセットする事で眩しさを抑える事が可能とな。ります。長時間の作業に目の疲労軽減効果があるのは勿論、ワークの輪郭や立体感をよりハッキリと捉える。事が出来、不良検出率のアップが期待できます。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50-60
光源白色LED
防塵防水性能IP30
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。
レンズは固定式のため、交換できません。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助。
クランプ幅(mm)15~60
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。
レンズは固定式のため、交換できません。
「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
使用温度範囲(℃)5~40
調光方式無し
ヘッド寸法(mm)293×205
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)13.5
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP40
照射角6°
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)3.4
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP40
照射角6°
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
BARLIGHT2A本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
BARLIGHT3YG本体とグリップのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
BARLIGHT3A本体とグリップのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
BARLIGHT2YG本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
BARLIGHT3YG本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
BARLIGHT2A本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
BARLIGHT2YG本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
BARLIGHT3A本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)9
光源LEDライトパネル
ヘッド寸法(mm)293×205
LZ-1は調光(照明の明るさの調整機能)と調色(暖色光と寒色光の調合)の機能を持った目視検査用補助光源装置です。
厚みのあるワークの貫通穴内部の表面検査からフィルム状ワークのピンホール検査まで、透過照明を利用した検査には様々な照度が必要ですが、光源からの直接光を使用する透過照明の検査では、光の質(照度や色温度)が目の疲労に大きく関与します。
調光調色LEDライトボックスLZ-1では、周囲の明るさと検査照明の照度の調和をさせる為に光量の調節機能を標準装備したほか、光線に含まれるブルーライト領域(380-500nm)を約25%低減したWarmWhite色のLEDと、CoolWhite色のLEDの二つを装備しており、独立したスイッチによる制御で、照明の明るさや色調を調整する事が可能です。
観察対象物の表面の光沢や形状などの様々な検査条件に合わせて照明の明るさや色が変えられる、ユニークな目視検査の補助光源としてお使いください。
トラスコ品番312-6454
寸法(mm)210×298(発光部)
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)20/MAX(両LED最大点灯時)、4/MIN(片側LED最小点灯時)
本体寸法(mm)340×353×60
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)Aプラグ
光源白色LED(WarmWhite・CoolWhiteの2色をセット)
防塵防水性能IP30
照度(Lux)24000/MAX、5700/MIN(拡散版中心0mm位置にて測定/抜取データ)
調光の可否あり(100~0%)
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否なし
質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
全長(mm)306
質量(kg)0.75
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1.2
グリップ径(Φmm)32
倍率2倍、3倍
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き)
レンズ切替式
光源白色LED
作動距離(mm)2倍/147、3倍/55
防塵防水性能IP30
レンズ有効径(mm)Φ40
ヘッド寸法(mm)112×68×70H
調光の可否無し
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
アーム長さ(mm)380
光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き
ポール高さ(mm)410
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)
ヘッド寸法(mm)Φ226
調光の可否あり(100%~10%)
OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)9
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式
クランプ幅(mm)15~60
レンズ材光学ガラス
アーム長さ(mm)1000
光源LEDライトパネル
レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103
蛍光管FCL20N/18
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)293×205
調光の可否あり(100~50%)
ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
機能調光あり(100%~0%)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に
設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に
接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。
(マットの接地抵抗R≦108)
寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.2(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)330
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
ベース寸法(mm)185×300
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否あり(100~0%)
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、60×44×30H(電源部)
質量(g)370(ヘッド部のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ(ACアダプタ付)※電圧変更は不可
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)15000(150mm)、10000(200mm)、5800(300mm)、3600(400mm)
防塵防水性能IP40
調光の可否なし
ENVL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
クランプ幅(mm)15~60
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
全高(mm)380
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.4(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
形状ACアダプター:Aプラグ
質量(kg)2.9(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
定格消費電力(W)16
入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
光源白色LED
レンズサイズ(mm)130×50
防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
仕様AR(反射防止)コートラインナップあり
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式
クランプ幅(mm)15~60
レンズ材光学ガラス
アーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離)
光源LEDライトパネル
レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)293×205
調光の可否あり(100~50%)
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1.2
倍率2倍、3倍
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
レンズ切替式
クランプ幅(mm)15~45
アーム長さ(mm)380
光源白色LED
作動距離(mm)2倍/147、3倍/55
防塵防水性能IP30
レンズ有効径(mm)Φ40
ヘッド寸法(mm)112×68×70H
ポール長(mm)410
調光の可否無し
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
ENVL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)(ACアダプタ/電線含まず)96×44×29、(マグネット部)55×77×55
質量(kg)2.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)360
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
棒径(Φmm)13
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
調光の可否あり(100~10%)
1
2
3
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。