バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。
シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。
プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。
ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。
凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。
シリコンウエハーの異物、キズ検査。
バーライト2用のスタンドです。
材質鉄、アルミ、プラスティック
トラスコ品番848-1880
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187
アズワン品番64-4388-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)0~40
保護等級IP40
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)
質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)9
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
調光方式有り/100~50%
調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式無し
調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)3.4
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP40
照射角6°
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。
トラスコ品番456-7960
セット内容本体1台、チルトスタンド1台
幅(mm)224
質量(kg)2.6
高さ(mm)38
奥行(mm)34
コード長さ(mm)1800
1セット
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)1.6
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP20
照射角6°
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
光源のLED素子を拡散しワーク表面を優しく照射します。金属や、光沢のある塗装面など眩しさを感じるワークに最適です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
消費電力(W)8
光源高輝度白色LED×7粒
防塵防水性能IP40
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)※電圧変更は不可です。
調光の可否無し
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)
質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)9
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
調光方式有り/100~50%
調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)0~40
保護等級IP40
1台
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)
質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)9
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
調光方式有り/100~50%
調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)13.5
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP40
照射角6°
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。
レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。
合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。
本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40
奥行(mm)300
消費電力(W)9
全幅(mm)185(ベース部)
全高(mm)380
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
レンズ材光学ガラス
光源LEDライトパネル
レンズサイズ(mm)144×108
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
レンズ有効径(mm)139×103
待機電力(W)0
調光の可否あり(100~50%)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。