光学測定器 :「ACアダプター 1.5V」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーツカ光学有機EL照明拡大鏡
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(本体のみ) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)15~45 (板厚) 光源有機EL照明パネル 色温度(K)4000(白色) アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ 寸法(mm)【レンズ】130×50 質量(g)【ACアダプタ】270 形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)16 コード長さ(m)【ACアダプタ】1800 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz クランプ幅(mm)15~45(板厚) 保護等級IP30(屋内使用に限る) 光源白色LED レンズ倍率2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート 調光の可否有(100%~10%)
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ 寸法(mm)【レンズ】130×50 質量(g)【ACアダプタ】270 形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)16 コード長さ(m)【ACアダプタ】1800 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz クランプ幅(mm)15~45(板厚) 保護等級IP30(屋内使用に限る) 光源白色LED レンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート 調光の可否有(100%~10%)
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

オーツカ光学サーフライト
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート 形状ACアダプター:Aプラグ 質量(kg)2.9(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~35 定格消費電力(W)16 入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz クランプ幅(mm)15~45 (板厚) コード長さ(mm)ACアダプター:1800 光源白色LED レンズサイズ(mm)130×50 防塵防水性能IP30(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g 調光の可否有(100%~10%)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

オーツカ光学サーフライト
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート 形状ACアダプター:Aプラグ 質量(kg)3.2(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~35 定格消費電力(W)16 入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz クランプ幅(mm)15~45 (板厚) コード長さ(mm)ACアダプター:1800 光源白色LED レンズサイズ(mm)130×50 防塵防水性能IP30(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g 調光の可否有(100%~10%)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル 色温度(K)4000 (白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 発光面(mm)L273×W30
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷

有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル 色温度(K)4000 (白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) クランプ取付幅(mm)板厚5-60 発光面(mm)L273×W30
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷