LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LBオーツカ光学翌々日出荷
オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。
レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。
合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。
本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)300消費電力(W)9全幅(mm)185(ベース部)全高(mm)380入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)レンズ有効径(mm)139×103待機電力(W)0調光の可否あり(100~50%)
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FDオーツカ光学3日以内出荷から4日以内出荷
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9光源LEDライトパネルヘッド寸法(mm)293×205