光学測定器 :「led 拡散レンズ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式 質量(kg)5 消費電力(W)9 全高(mm)380 倍率(倍)2 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)Φ13 光源白色LED×2本 作動距離(mm)160 レンズサイズ(mm)(有効)100×140 材質(レンズ)光学ガラス 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)180×237
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷