光学測定器 :「led 拡散レンズ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式 質量(kg)2.9 消費電力(W)9 全高(mm)355(クランプ部分除く) 倍率(倍)2 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)Φ13 光源白色LED×2本 作動距離(mm)160 レンズサイズ(mm)(有効)100×140 材質(レンズ)光学ガラス 支柱径(Φmm)16 ヘッド寸法(mm)180×237
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷