360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書
質量(g)約310
電源内蔵バッテリー
温度(℃)カメラ:-10~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270
光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光
バッテリーリチウムバッテリー
ディスプレイ5インチカラーディスプレイ
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間購入日より12ケ月
視野角78度
保存形式AVI/JPG
充電時間(時間)約2.5
ケーブル長(mm)USB:約900
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)
画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps
デジタルズーム1.3倍/1.5倍
先端径(Φmm)カメラ:9.2
防水性IP67(カメラケーブル部のみ)
回転角度(°)ケーブル:360
焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm
動作温度範囲(℃)-10~40
稼働時間(時間)約3
対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを自由な方向に延長できます。
フレキシブルアームの長さは約29cmあり、対象物との距離や角度を自由に設定できます。
ピボット式ヘッド部分は回転できるので様々な角度からの観察が可能です。
RK10以外のスタンドにも取り付けられます。
付属品本体のみ
質量(g)210
直径×長さ(mm)15×360
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度
セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書
質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742
電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)1
最高使用圧力(MPa)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165
連続使用時間(時間)約4
インターフェースAV-out、microUSB、microSD
バッテリーリチウム電池(3200mAh)
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
保証期間12ヶ月
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120
画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数約70万画素
先端径(Φmm)6.6
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
動作湿度(%RH)90(結露しないこと)
対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
配管用内視鏡スコープpremierオプションのオートレベリングカメラ23mm径
配管用工業内視鏡premierオプションパーツです。 このオプションパーツを装着すると、カメラが回転しても 水平を正しく保つ事ができるようになります。
付属品カメラのみ
長さ(mm)カメラ:235
質量(g)245
防塵防水性能IP67
LED使用数(個)12
径(mm)カメラ:23
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書
質量(g)392(ケーブル含む)
電源USBより充電(充電時間:約6時間)
ケーブル長(m)2
角度(°)湾曲:180±10
連続使用時間(時間)約6
バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)
照度(Lx)20000ルクス
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
解像度960×720
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
ホワイトバランス自動で調節
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
撮影モード動画…MP4/静止画…JPG
画像サイズ960×720 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数70万画素
インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD
合焦距離10~100mm
コントラスト手動で調節
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
回転角度(°)ケーブル:最大360
径(mm)カメラ:6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
1個
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書
質量(g)392(ケーブル含む)
電源USBより充電(充電時間:約6時間)
ケーブル長(m)3
角度(°)湾曲:180±10
先端径(mm)6
連続使用時間(時間)約6
バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)
照度(Lx)20000ルクス
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
解像度960×720
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
ホワイトバランス自動で調節
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
撮影モード動画…MP4/静止画…JPG
画像サイズ962×720 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数70万画素
インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD
合焦距離10~100mm
コントラスト手動で調節
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
回転角度(°)ケーブル:最大360
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
1個
¥389,000
税込¥427,900
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。