光学測定器 :「狭いところ カメラ」の検索結果
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
本体にはメモリ32GBを内蔵。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。
電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書
質量(g)395(ケーブル含まず)
径(Φmm)(カメラ)5.5
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
解像度1280×720 25fps
保証期間購入日より12カ月
動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH
焦点距離(mm)5~60
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
防水性IP67(カメラケーブル部防水あり)
容量(GB)32
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。