光学測定器 :「現場用カメラ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。
リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。
大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。
3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
先端径(Φmm)(カメラ)50
ケーブル長(m)120
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター
質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8
電源AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360
光源白色LED18灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH
解像度800×480
充電時間(時間)6
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間4時間
防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)
焦点距離(パンフォーカス)100mm~
1台
¥659,800
税込¥725,780
46日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。