光学測定器 :「LED燈」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
本体にはメモリ32GBを内蔵。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。
電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書
質量(g)395(ケーブル含まず)
径(Φmm)(カメラ)5.5
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
解像度1280×720 25fps
保証期間購入日より12カ月
動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH
焦点距離(mm)5~60
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
防水性IP67(カメラケーブル部防水あり)
容量(GB)32
先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用!
先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。
SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。
テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、側視タイプのアダプターが付属。
5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長3mモデルです。
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書
質量(g)395
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
ケーブル長(m)3(形状記憶型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
解像度1280×720 25fps
動作温湿度範囲-10℃~60℃/15%-85% RH
保存形式静止画:JPEG 動画:AVI
記憶容量(GB)32
合焦距離5~60mm
先端径(Φmm)3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)2
角度(°)湾曲:90±10
先端径(mm)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (8000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
角度(°)湾曲:90±10
先端径(mm)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (18000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約500
電源内蔵バッテリー
角度(°)湾曲:約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270
光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光
バッテリーリチウムバッテリー
ディスプレイ5インチカラーディスプレイ
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間購入日より12ケ月
視野角78度
保存形式AVI/JPG
充電時間(時間)約2.5
ケーブル長(mm)USB:約900
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)
画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps
デジタルズーム1.3倍/1.5倍
先端径(Φmm)カメラ:8
防水性IP67(カメラケーブル部のみ)
焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm
動作温度範囲(℃)0~45
稼働時間(時間)約3
対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)1
角度(°)湾曲:150±10
先端径(mm)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (18000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)1
角度(°)湾曲:150±10
先端径(mm)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム最大4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (8000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥799,800
税込¥879,780
92日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)40
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥199,800
税込¥219,780
62日以内出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)111
規格CE, FCC, ROHS
電源USBパスパワー
対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約20 ~ 220
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024、約130万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)33×114
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)30
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.6
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
アズワン品番64-6746-32
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)5
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps
視野角120度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)10~50
合焦距離20mm~(パンフォーカス)
先端径(Φmm)23
防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)
対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)135
規格CE, FCC, ROHS
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105
対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14
倍率(倍)約10~140
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944
ライト種類白色LEDライト8灯
記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)135
規格CE, FCC, ROHS
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105
対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14
倍率(倍)約20~220
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944
ライト種類白色LEDライト8灯
記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)104
規格CE, FCC, ROHS
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約10 ~ 220
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944、約500万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書
質量(g)約310
電源内蔵バッテリー
温度(℃)カメラ:-10~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270
光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光
バッテリーリチウムバッテリー
ディスプレイ5インチカラーディスプレイ
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間購入日より12ケ月
視野角78度
保存形式AVI/JPG
充電時間(時間)約2.5
ケーブル長(mm)USB:約900
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)
画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps
デジタルズーム1.3倍/1.5倍
先端径(Φmm)カメラ:9.2
防水性IP67(カメラケーブル部のみ)
回転角度(°)ケーブル:360
焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm
動作温度範囲(℃)-10~40
稼働時間(時間)約3
対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)40
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
解像度静止画:720×480、動画:720×480
保証期間1年
視野角120度
焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)
充電時間(時間)5
動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)
ケーブル径(Φmm)5
フレームスピード(fps)30/15
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)20
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.2
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
解像度静止画:720×480、動画:720×480
保証期間1年
視野角120度
焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)
充電時間(時間)5
動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)
ケーブル径(Φmm)5
フレームスピード(fps)30/15
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)110
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119
適合規格CE、FCC、ROHS
倍率約10~140
対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降
センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS
機能計測機能、キャリブレーション機能
インターフェースUSB3.0
解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)
保証期間1年間
LED白色LED ライト8灯
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
画素数約500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)110
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降
倍率(倍)約10~220
センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS
機能計測機能、キャリブレーション機能
インターフェースUSB3.0
解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)
保証期間1年間
LED白色LED ライト8灯
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
画素数約500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。
静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。
グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。
キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。
メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。
最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
倍率(倍)約700~900
付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)139
電源USBバスパワー
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS
機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944、約500万画素
保証期間1年
LEDランプ白色8灯
露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)32×107
フレームスピード(fps)30
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
トラスコ品番836-7758
質量(g)104
規格CE, FCC, ROHS
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約10 ~ 140
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944、約500万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応望遠モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、望遠(対象物との距離を取る事が可能) ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)111
規格CE, FCC, ROHS
電源USBパスパワー
対応OSWindows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約10 ~ 140
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024、約130万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)33×114
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。
リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。
大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。
3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
先端径(Φmm)(カメラ)50
ケーブル長(m)120
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター
質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8
電源AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360
光源白色LED18灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH
解像度800×480
充電時間(時間)6
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間4時間
防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)
焦点距離(パンフォーカス)100mm~
1台
¥659,800
税込¥725,780
46日以内出荷
先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など
仕様ピントが合う距離:10cm~300cm
セット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm
材質カメラガラス:サファイヤガラス
質量(kg)27
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130
表示部10インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約8~10
光源白色LED6灯 調光機能付
解像度1280×720 H.264 AVI形式
バッテリー電圧(V)12
保証期間1年間
充電時間(時間)約6
動作温度(℃)5~50
バッテリー容量(mAh)8800
先端径(Φmm)50
防水性IP68(カメラおよびケーブル部)
対応SDカード32GBまで
1個
¥899,800
税込¥989,780
59日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)5
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps
視野角120度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)10~50
合焦距離20mm~(パンフォーカス)
先端径(Φmm)23
防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)
対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)20
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.2
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
アズワン品番64-6746-30
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)30
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.6
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
解像度静止画:720×480、動画:720×480
保証期間1年
視野角120度
焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)
充電時間(時間)5
動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)
ケーブル径(Φmm)5
フレームスピード(fps)30/15
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能
付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)139
規格CE、FCC、ROHS
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107
倍率約415~470倍
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944、約500万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。
ケーブル長(m)1
質量(g)392(ケーブル含む)
電源ACアダプタより充電
バッテリーリチウム電池
照度(Lx)20000
ディスプレイ3.5インチTFT
解像度640×480(VGA)
バッテリー電圧(V)4.2
視野角120度
焦点距離(mm)10~100
充電時間(時間)約6
LED6灯6段階調光機能付
ホワイトバランス自動
バッテリー容量(mAh)3300
画素数45万画素
連続動作時間約6時間
インターフェイスAV-out、microUSB、microSD
コントラスト手動
カメラ仕様先端6mm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書
質量(g)392(ケーブル含む)
電源USBより充電(充電時間:約6時間)
ケーブル長(m)2
角度(°)湾曲:180±10
連続使用時間(時間)約6
バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)
照度(Lx)20000ルクス
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
解像度960×720
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
ホワイトバランス自動で調節
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
撮影モード動画…MP4/静止画…JPG
画像サイズ960×720 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数70万画素
インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD
合焦距離10~100mm
コントラスト手動で調節
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
回転角度(°)ケーブル:最大360
径(mm)カメラ:6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
1個
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。
用途dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFi
その他白色LED ライト8 灯、測定機能
付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド
質量(g)98
規格CE, FCC, ROHS
電源USBバスパワー
対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約20 ~ 230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32
センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度VGA(640×480)、約30 万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書
質量(g)392(ケーブル含む)
電源USBより充電(充電時間:約6時間)
ケーブル長(m)3
角度(°)湾曲:180±10
先端径(mm)6
連続使用時間(時間)約6
バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)
照度(Lx)20000ルクス
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
解像度960×720
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
ホワイトバランス自動で調節
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
撮影モード動画…MP4/静止画…JPG
画像サイズ962×720 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数70万画素
インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD
合焦距離10~100mm
コントラスト手動で調節
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
回転角度(°)ケーブル:最大360
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
1個
¥389,000
税込¥427,900
3日以内出荷
高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度
セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書
質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742
電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)1
最高使用圧力(MPa)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165
連続使用時間(時間)約4
インターフェースAV-out、microUSB、microSD
バッテリーリチウム電池(3200mAh)
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
保証期間12ヶ月
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120
画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数約70万画素
先端径(Φmm)6.6
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
動作湿度(%RH)90(結露しないこと)
対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
その他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)111
規格CE, FCC, ROHS
電源USBパスパワー
対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約400 ~ 470
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024、約130万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)33×114
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。