光学測定器 :「LED蛍光管」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
LED-OSL-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
倍率(倍)2
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ
光源白色LED×2本
作動距離(mm)160
レンズサイズ(mm)(有効)100×140
材質(レンズ)光学ガラス
ヘッド寸法(mm)180×237
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。