夜間でも録画ができる双眼鏡キヨラカ8日以内出荷
2.5Kの高画質録画 (静止画、40M)
赤外線で暗闇でも録画可能
最大300m
3段階の調節可能
3W 850nm ライト
暗視補正機能付き
光学4倍、デジタル4倍ズームで遠くのものが鮮明
録画可能
3.0インチIPSスクリーンの液晶付きで録った動画や写真を見やすい画面でその場で確認
日本語表記対応(全11か国語)
3枚連写可能
ループ機能 : ファイル分割
録画速度 : 通常、倍速、1/2倍速に切り替え可能
日付表示可能
三脚穴付き
操作ボタンが光るので暗闇でも問題なし
優れた操作性
高級デザイン
滑りにくいTPU素材採
仕様●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P●フレームレート:30fps●レンズ:FOV=10°、直径 24mm●イメージセンサー:CMOS●ディスプレイ画面:3 インチ 640×480 IPS●USBインターフェース:TYPE-C●ストレージメディア:最大サポート64GB(別売り)●赤外線ライト:3W 850nm ●赤外線スポットライト、3 段階の赤外線調整●光学倍率:4x●デジタルズーム:4X●暗闇での表示距離:250-300M●弱い光での視距離:3Mから無限大●電源:2500MAH リチウム充電式バッテリー●日付スタンプ:日付と時刻の設定をサポート●モード:写真モード、動画モード、再生モード ●電源:充電式リチウム電池●充電時間:約2.5時間●電池持続時間(目安):DAY/約10時間、NAIGHT/約3時間●セット:本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、カード用USBメモリ、取扱説明書兼保証書(日本語)●IP65●本体サイズ:124×140×60mm●本体重量:約332g●保証期間:1年間●生産国:中国バッテリー容量(Ah)2.6アズワン品番67-9276-31