光学測定器 :「排水口 レンチ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。 自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。 カメラヘッドのみ交換可能。 (別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応) 41万画素の鮮明な画像。 高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。 Wi-Fiを使って簡単転送 ※転送するには、専用アプリが必要です。 Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。 ※現場環境により、受信感度は変わります。 タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。 その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。 自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。 管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に 付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース 寸法(mm)400×600×365 質量(kg)17 ケーブル長(m)30 外径(Φmm)40(ヘッド) 寸法(Φmm)100~300(曲管通過) 最小曲げ半径(mm)150 記録媒体SDカード(最大32GB) 適合管径(Φmm)50~300 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 焦点距離(mm)55~∞ 保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVI モニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
1個
1,898,000 税込2,087,800
当日出荷