絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • ホーザン(67)
  • スリーアールソリューション(22)
  • ケニス(17)
  • エスコ(2)
  • STS(1)
  • JTC(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • マイクロネット(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

光学測定器 :「記録用媒体」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローカム4 Plus Φ40 アサダローカム4 Plus Φ40アサダ
1,898,000税込2,087,800
1個
当日出荷
業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。 自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。 カメラヘッドのみ交換可能。 (別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応) 41万画素の鮮明な画像。 高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。 Wi-Fiを使って簡単転送 ※転送するには、専用アプリが必要です。 Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。 ※現場環境により、受信感度は変わります。 タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。 その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。 自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。 管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース寸法(mm)400×600×365質量(kg)17ケーブル長(m)30外径(Φmm)40(ヘッド)寸法(Φmm)100~300(曲管通過)最小曲げ半径(mm)150記録媒体SDカード(最大32GB)適合管径(Φmm)50~300バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18焦点距離(mm)55~∞保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVIモニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
クリアスコープ2820 アサダクリアスコープ2820アサダ
269,800税込296,780
1台
当日出荷
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認にセット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)ケーブル長(m)20外径(Φmm)カメラヘッド:28寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350外部出力USB・AV記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)適合管径(Φmm)40~100視野角150焦点距離(mm)50~600保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)アズワン品番64-6752-81モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
光学測定器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら