コールドライトSCHOTT(ショット)翌々日出荷
コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)LED ファイバー光源ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)省電力・長寿命
質量(kg)約1.5消費電力(W)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186色温度(K)5000照度(Lx)参考:170000@50mmアズワン品番2-630-55入力電圧AC96-240V 50/60Hz
ライトソースSCHOTT(ショット)翌々日出荷から63日以内出荷
ファイバーオプティックライトソースSCHOTT(ショット)22日以内出荷から61日以内出荷
連続可変できるメカニカル絞りにより、色温度を一定に保ちます(KL1500LCD・KL2500 LCDのみ)。
ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。
5種類のフィルターが搭載できる回転板を装備しており、フィルターを簡単に選択可能です(KL2500 LCD)。