鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、
シンプルな正立型・金属顕微鏡です。
場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、
ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。
本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式
付属品ビニールカバー、取扱説明書
照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応
接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉
対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)
鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm
光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
¥758,800
税込¥834,680
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。