さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • マイクロネット(31)
  • アームスシステム(8)
  • 林時計工業(2)
  • ホーザン(75)
  • アズワン(6)
  • TRUSCO(5)
  • ケニス(2)
  • ナリカ(15)
  • ハヤシレピック(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(17)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(20)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

光学測定器 :「顕微鏡用照明」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
金属顕微鏡-落射照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射照明MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
1,098,000税込1,207,800
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(12V50W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射照明MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
1,098,000税込1,207,800
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(12V50W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンドポール型ワイドベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-10シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 作動距離(W.D.)110mmとなっておりますので、顕微鏡を覗きながらの作業性に優れております。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)110照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
金属顕微鏡-落射・透過照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射・透過照明MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
1,098,000税込1,207,800
1台
5日以内出荷
仕様4穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
金属顕微鏡-落射・透過照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射・透過照明MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
859,800税込945,780
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)104照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
金属顕微鏡-落射・透過照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射・透過照明MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
1,190,000税込1,309,000
1台
5日以内出荷
仕様4穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射・透過照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射・透過照明MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
889,800税込978,780
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
2,290,000税込2,519,000
1台
5日以内出荷
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。 従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。 LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。 メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。 透過照明部にもLED照明を採用しております
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED)接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンドに、3W落射LED照明 / 透過LED照明を装備しております。
付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明有効視野(mm)32.8~5.1スタンドポール型ワイドベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 3W落射LED照明 / 透過LED照明をスタンドに装備しております。
付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明有効視野(mm)32.8~5.1スタンドポール型ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
倒立金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
799,800税込879,780
1個
8日以内出荷
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率50~500倍接眼レンズ超広視野SWH10×(2個組)、視野数22焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
双眼生物顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。<br />メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
三眼生物顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
209,800税込230,780
1セット
20日以内出荷
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。<br />メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。<br />三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2)付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
三眼位相差顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼位相差顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
359,800税込395,780
1セット
20日以内出荷
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の位相差顕微鏡です。<br />メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。<br />三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:ゼルニケ位相差コンデンサー(N.A.1.25) 虹彩絞り/[回転式 5ポジション]/・10 : 位相差10X用/・20 : 位相差20X用/・40 : 位相差40X用/・100 : 位相差100X用/・BF : 明視野観察用●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2)付属品ACアダプター 芯出し望遠鏡 イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
ターレット変倍式実体顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率10× 20× 30×作動距離(mm)60照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
758,800税込834,680
1台
5日以内出荷
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。LED(3W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
758,800税込834,680
1台
5日以内出荷
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら