光学測定器 :「USB マウス」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 静止画サイズ3264×1836(約600万画素) PC接続USB2.0 フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080) 動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存) レンズマウントCマウント 対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 静止画サイズ3264×1836(約600万画素) PC接続USB2.0 フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080) 動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存) レンズマウントCマウント 対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

安定したモニター観察と画像撮影★ができる フルハイビジョンのCマウントカメラ。 HDMI ケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにPCレスで観察が行えます。 特長は、簡単なカメラ操作。 USB マウスを使用して、画面上のメニュー をPC感覚で操作することが出来ます。
仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944) 付属品USB マウス、ACアダプター HDMI ケーブル、USBケーブル USB メモリー(PC用画像計測ソフト) 対応OS:Windows 7 以降 ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり) 露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒 記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで) フレームレート15fps (1920×1080) 映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続) イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
1台
97,980 税込107,778
14日以内出荷

HD1000-LITEにMONITOR-HD小型液晶モニターが付いたセットとなります。
仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944) 液晶パネルIPS-Pro、11.6 インチ 画素ピッチ0.1338mm 解像度1920×1080(アスペクト比 16:9) 入力端子HDMI ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり) 露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒 記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで) フレームレート15fps (1920×1080) 映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続) イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷