内視鏡 (9) カテゴリ: 光学測定器ブランド: カンツールすべて解除
工業用内視鏡 ソロプロ+100m首振カメラシステム カンツール 90日以内出荷
首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途 屋内・屋外排水管の調査に。 トラスコ品番 152-2525 幅(mm) 370 寸法(mm) W790×L370×H960 全長(mm) 800 質量(kg) カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30 高さ(mm) 1000 電源(V) AC100 ケーブル長(m) 100 適合管径(Φmm) Φ150~Φ400(管内状況による) 機種 カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100 画角 75° モニターサイズ 8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステム カンツール 90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途 屋内・屋外排水管の調査に。 付属品 充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド トラスコ品番 152-2527 幅(mm) 370 寸法(mm) Φ41×228 全長(mm) 520 質量(kg) カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15 高さ(mm) 690 ケーブル長(m) 40 適合管径(Φmm) 50~200(管内状況による) 機種 カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040 画角 75° モニターサイズ 8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステム カンツール 90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途 屋内・屋外排水管の調査に。 付属品 充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用) トラスコ品番 152-2530 幅(mm) 370 寸法(mm) W530 X L365 X H690 全長(mm) 520 質量(kg) カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15 高さ(mm) 690 電源(V) AC100(オプションでバッテリー) ケーブル長(m) 40 適合管径(Φmm) 50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による) 機種 カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040 画角 75° モニターサイズ 8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム カンツール 90日以内出荷
首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途 屋内・屋外排水管の調査に。 付属品 充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッド トラスコ品番 152-2522 幅(mm) 370 寸法(mm) W530 X L365 X H690 全長(mm) 520 質量(kg) カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15 高さ(mm) 690 電源(V) AC100(オプションでバッテリー) ケーブル長(m) 40 適合管径(Φmm) 150~400(管内状況による) 機種 カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、 画角 75° モニターサイズ 8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム カンツール 90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途 屋内・屋外排水管の調査に。 付属品 充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用) トラスコ品番 152-2532 幅(mm) 370 寸法(mm) W790×L370×H960 全長(mm) 800 質量(kg) カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30 高さ(mm) 1000 電源(V) AC100 ケーブル長(m) 100 適合管径(Φmm) Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による) 機種 カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100 画角 75° モニターサイズ 8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステム カンツール 90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途 屋内・屋外排水管の調査に。 付属品 充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド トラスコ品番 152-2531 幅(mm) 370 全長(mm) 800 質量(kg) カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30 高さ(mm) 1000 電源(V) AC100 ケーブル長(m) 100 適合管径(Φmm) 50~200(管内状況による) 寸法(Φ×mm) 41×228 機種 カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100 画角 75° モニターサイズ 8インチ
カンツール 管内検査カメラシステム カンツール ¥ 2,198,000~税込 ¥ 2,417,800~
1式
20日以内出荷
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
用途 屋内・屋外排水管の調査に。 幅(mm) 370 高さ(mm) 890 奥行(mm) 690 電源(V) AC100 ケーブル長(m) 60 ディスプレイ 8インチ
デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 カンツール 3日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途 排水管内の点検に。 仕様 ●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素 付属品 SDカード、スキッド:30mm用 トラスコ品番 248-4786 材質 アルミケース内蔵 幅(mm) 480 高さ(mm) 300 タイプ 調査カメラ 奥行(mm) 350 電源(V) AC100 ケーブル長(m) 30 適合管径(Φmm) 20~65 ヘッド径(Φmm) 14 ディスプレイ 7インチ ケーブル径(Φmm) 4.8
デジタル検査カメラ”バリュースコープ 中口径 カンツール 3日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
用途 排水管内の点検に。 仕様 ●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素 付属品 SDカード、スキッド:78mm用 トラスコ品番 248-4785 セット内容 予備ケーブル、予備カメラ 材質 アルミケース内蔵 幅(mm) 480 高さ(mm) 300 タイプ 調査カメラ 奥行(mm) 350 電源(V) AC100 ケーブル長(m) 30 適合管径(Φmm) 75~200 ヘッド径(Φmm) 38 ディスプレイ 7インチ ケーブル径(Φmm) 6.8