光学測定器 :「管内カメラ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
用途屋内・屋外排水管の調査に。 幅(mm)370 高さ(mm)890 奥行(mm)690 電源(V)AC100 ケーブル長(m)60 ディスプレイ8インチ
1式
2,198,000 税込2,417,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831 幅(mm)430 高さ(mm)511 奥行(mm)260 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)50~800 ヘッド径(Φmm)カメラ:30 解像度カメラ:30万画素 ケーブル径(Φmm)8.8 モニターサイズ7インチ
1式
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4832 幅(mm)430 高さ(mm)511 奥行(mm)260 ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)50~800 ヘッド径(Φmm)カメラ:30 解像度カメラ:30万画素 ケーブル径(Φmm)8 モニターサイズ7インチ
1式
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッド トラスコ品番152-2522 幅(mm)370 寸法(mm)W530 X L365 X H690 全長(mm)520 質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15 高さ(mm)690 電源(V)AC100(オプションでバッテリー) ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)150~400(管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
3,998,000 税込4,397,800
90日以内出荷

リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
用途排水管内の点検に。 仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素 付属品SDカード、スキッド:78mm用 トラスコ品番248-4785 セット内容予備ケーブル、予備カメラ 材質アルミケース内蔵 幅(mm)480 高さ(mm)300 タイプ調査カメラ 奥行(mm)350 電源(V)AC100 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)75~200 ヘッド径(Φmm)38 ディスプレイ7インチ ケーブル径(Φmm)6.8
1台
769,800 税込846,780
3日以内出荷