付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース
種類携帯用
電源ボタン電池3個
連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
こんなお得な商品も!
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)90
質量(g)930
種類スタンドルーペ
電源AC100V 12W
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽量・コンパクトでとても持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペです。
レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。
付属品ケース、ストラップ
高品質・低価格の輸入カラールーペです。品質管理から検品などの作業まで幅広く利用できます。ノベルティにも最適です。
倍率10
寸法(mm)22×53×18
質量(g)34
レンズ径(Φmm)18
付属品ストラップ、袋
寸法(mm)28×60×25
色ブラック
質量(g)39
レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。
簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。
更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。
みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。
5インチ大型モニター付属です。
簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。
静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)
付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト
寸法(mm)158×165×267
質量(g)830
出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応
電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)
総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)
照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)
メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)
解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p
視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm
焦点距離(mm)5~70
モニタ5インチIPS カラーLCD
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
付属品ストラップ、袋
寸法(mm)28×60×25
色シルバー
質量(g)39
レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)
付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)
寸法(mm)20×170×240
質量(g)650
出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード
電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V
照明白色LED8灯(調光機能付)
解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA
液晶モニター2.4インチ液晶モニター
カメラ仕様3.0 Mega Pixels
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。