光学測定器 :「usb 顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープ
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可) 付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト 寸法(mm)158×165×267 質量(g)830 出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応 電源AC100-240V、バッテリー(内蔵) 総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍) 照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付) メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定) 解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p 視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm 焦点距離(mm)5~70 モニタ5インチIPS カラーLCD
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm)20×170×240 質量(g)650 出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明白色LED8灯(調光機能付) 解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター2.4インチ液晶モニター カメラ仕様3.0 Mega Pixels
1台
30,980 税込34,078
当日出荷