1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機VL型鏡筒
照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)1.2 鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式 機械筒長(mm)163 光源白色LED 電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz) ケーブル長(m)1.8
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)