光学測定器 :「デジタル 顕微鏡 カメラ」の検索結果
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
接続方式USB2.0
センサー約200万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
動画記録サイズ640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
こんなお得な商品も!

デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。
金属部品などの点検に
スネークライトでハレーション軽減
20型相当のPCモニタ接続で約200倍
本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200
カメラ仕様1/4型CMOS
解像度約100万画素、モニター:480×272
動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)
静止画サイズ最大4032×3024(JPG)
フォーカス手動
デジタルズーム約最大表示倍率100倍
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
電源(V)DC5/2A
光源白色LED×8、スネークライト×2
寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100
液晶モニター4.3型
仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82
外形寸法(mm)Φ36×142
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格DCSV1A、miniUSBにて
センサー1/4インチCMOS
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11b/g/n
充放電回数約500回(平均)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランス自動
露出補正自動
画素数約130万画素
使用時間(時間)約2
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.400~2.4835
手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。
様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。
レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。
専用のアプリケーションで計測が行えます。
オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。
検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。
光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。
高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書
寸法(mm)約176×29×26
質量(g)約89
電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)
対応OSWindows10/8/7・Android
倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)
分解能(μm)0.6184
光源白色LED×6(ON/OFF)
メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上
HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上
解像度2304×1536
撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm
焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0
使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上
ホワイトバランス自動
フォーカス自動/手動
露出モード自動
計測機能あり
静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)
動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps
カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。